Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro12 mm
- Exterior Diámetro30 mm
- En general Ancho16 mm
- Peso0.04 lb
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Capacidad de carga dinámica11700 N
- Descripción largaEl cojinete de rodillos de aguja TAF121916OH tiene un diámetro de orificio de 12 mm, un diámetro exterior de 30 mm, un ancho total de 16 mm y un peso de 0.04 lb, lo que lo hace adecuado para conjuntos compactos.
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteTAF121916OH
- RPM Máx.25000 rpm
- Tipo de productoCojinetes de rodillos de aguja
- SerieTAF
- Capacidad de carga estática13700 N
Descripción general
Descripción del fabricante
TAF121916OH RODILLO DE AGUJA MECANIZADO BEARI
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
- IKO Crossed Roller Bearing Solutions
IKO Crossed Roller Bearing Solutions
View Literature - IKO Robotics Crossed Roller Bearings Blog
IKO Robotics Crossed Roller Bearings Blog
View Literature - IKO Machined Needle Roller Bearings Blog
IKO Machined Needle Roller Bearings Blog
View Literature - IKO Food Processing Environments Blog
IKO Food Processing Environments Blog
View Literature