Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro15 mm
- Exterior Diámetro23 mm
- En general Ancho16 mm
- Peso0.05 lb
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Capacidad de carga dinámica6600 N
- Descripción largaEl cojinete de rodillos de aguja TAF152316OG tiene un diámetro de orificio de 15 mm, un diámetro exterior de 23 mm, un ancho total de 16 mm y un peso de 0.05 lb, lo que lo hace ideal para conjuntos giratorios compactos.
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteTAF152316OG
- RPM Máx.25000 rpm
- Tipo de productoCojinetes de rodillos de aguja
- SerieTAF
- Capacidad de carga estática6310 N
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
- Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Ver la documentación - Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Ver la documentación