Motion
TAF212916OG
Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 21 mm, 29 mm OD, 16 mm Ancho
Artículo MI #12204213
No. Fabricante TAF212916OG
Precio47.57 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 21 mm, 29 mm OD, 16 mm Ancho
Artículo MI #12204213
No. Fabricante TAF212916OG
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
Precio47.57 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    21 mm
  • Exterior Diámetro  
    29 mm
  • En general Ancho  
    16 mm
  • Peso
    0.06 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Capacidad de carga dinámica
    12300 N
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja TAF212916OG tiene un diámetro de orificio de 21 mm, un diámetro exterior de 29 mm, un ancho total de 16 mm y un peso de 0.06 lb, lo que lo hace adecuado para aplicaciones ligeras.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    TAF212916OG
  • RPM Máx.
    20000 rpm
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja
  • Serie
    TAF
  • Capacidad de carga estática
    14900 N

Descripción general

Descripción del fabricante
TAF212916OG RODILLO DE AGUJA MECANIZADO BEARI

También puede gustarle