Motion
TAF223020OG
Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 22 mm, 30 mm OD, 20 mm Ancho
Artículo MI #12204215
No. Fabricante TAF223020OG
Precio53.91 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 22 mm, 30 mm OD, 20 mm Ancho
Artículo MI #12204215
No. Fabricante TAF223020OG
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
Precio53.91 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    22 mm
  • Exterior Diámetro  
    30 mm
  • En general Ancho  
    20 mm
  • Peso
    0.07 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Capacidad de carga dinámica
    12300 N
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja TAF223020OG tiene un diámetro de orificio de 22 mm, un diámetro exterior de 30 mm, un ancho total de 20 mm y un peso de 0.07 lb, lo que lo hace adecuado para sistemas rotativos industriales.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    TAF223020OG
  • RPM Máx.
    20000 rpm
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja
  • Serie
    TAF
  • Capacidad de carga estática
    15100 N

Descripción general

Descripción del fabricante
TAF223020OG RODILLO DE AGUJA MECANIZADO BEARI

También puede gustarle