Motion
TAF243216OG
Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 24 mm, 32 mm OD, 16 mm Ancho
Artículo MI #12204216
No. Fabricante TAF243216OG
Precio48.71 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 24 mm, 32 mm OD, 16 mm Ancho
Artículo MI #12204216
No. Fabricante TAF243216OG
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
Precio48.71 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    24 mm
  • Exterior Diámetro  
    32 mm
  • En general Ancho  
    16 mm
  • Peso
    0.08 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Capacidad de carga dinámica
    15500 N
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja TAF243216OG tiene un diámetro de orificio de 24 mm, un diámetro exterior de 32 mm, un ancho total de 16 mm y un peso de 0.08 lb, lo que lo hace ideal para conjuntos compactos.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    TAF243216OG
  • RPM Máx.
    20000 rpm
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja
  • Serie
    TAF
  • Capacidad de carga estática
    20400 N

Descripción general

Descripción del fabricante
TAF243216OG RODILLO DE AGUJA MECANIZADO BEARI

También puede gustarle