Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro24 mm
- Exterior Diámetro32 mm
- En general Ancho20 mm
- Peso0.08 lb
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Capacidad de carga dinámica12900 N
- Descripción largaEl cojinete de rodillos de aguja TAF243220OG tiene un diámetro de orificio de 24 mm, un diámetro exterior de 32 mm, un ancho total de 20 mm y un peso de 0.08 lb, lo que lo hace adecuado para sistemas industriales.
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteTAF243220OG
- RPM Máx.20000 rpm
- Tipo de productoCojinetes de rodillos de aguja
- SerieTAF
- Capacidad de carga estática16300 N
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
- Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Ver la documentación - Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Ver la documentación