Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro25 mm
- Exterior Diámetro33 mm
- En general Ancho16 mm
- Peso0.06 lb
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Capacidad de carga dinámica16300 N
- Descripción largaEl cojinete de rodillos de aguja TAF253316OG tiene un diámetro de orificio de 25 mm, un diámetro exterior de 33 mm, un ancho total de 16 mm y un peso de 0.06 lb, lo que lo hace adecuado para conjuntos giratorios compactos.
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteTAF253316OG
- RPM Máx.19000 rpm
- Tipo de productoCojinetes de rodillos de aguja
- SerieTAF
- Capacidad de carga estática22000 N
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
- Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Ver la documentación - Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Ver la documentación