Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro8 mm
- Exterior Diámetro15 mm
- En general Ancho16 mm
- Peso0.09 lb
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Capacidad de carga dinámica17600 N
- Descripción largaEl cojinete de rodillos de aguja TAF81516OH tiene un diámetro de orificio de 8 mm, un diámetro exterior de 15 mm, un ancho total de 16 mm y un peso de 0.09 lb, lo que lo hace adecuado para aplicaciones industriales ligeras.
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteTAF81516OH
- RPM Máx.18000 rpm
- Tipo de productoCojinetes de rodillos de aguja
- SerieTAF
- Capacidad de carga estática25400 N
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
- Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Ver la documentación - Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Ver la documentación