Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro12 mm
- Exterior Diámetro19 mm
- En general Ancho15 mm
- Peso0.03 lb
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- País de origenJP
- Capacidad de carga dinámica7440 N
- Descripción largaEl cojinete de rodillos de aguja TAM1215 tiene un diámetro interior de 12 mm, un diámetro exterior de 19 mm, un ancho total de 15 mm y pesa 0.03 lb, lo que lo hace adecuado para maquinaria pequeña, componentes automotrices y aplicaciones industriales ligeras que requieren un soporte radial eficiente.
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteTAM1215
- Tipo de productoCojinetes de rodillos de aguja de copa dibujada
- SerieTAM
- Capacidad de carga estática8320 N
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
- Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Ver la documentación - Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Ver la documentación