Motion
TAM1512
Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 15 mm, 22 mm OD, 12 mm Ancho
Artículo MI #12204221
No. Fabricante TAM1512
Precio23.56 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 15 mm, 22 mm OD, 12 mm Ancho
Artículo MI #12204221
No. Fabricante TAM1512
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
Precio23.56 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    15 mm
  • Exterior Diámetro  
    22 mm
  • En general Ancho  
    12 mm
  • Peso
    0.03 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • País de origen
    JP
  • Capacidad de carga dinámica
    7120 N
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja TAM1512 tiene un diámetro de orificio de 15 mm, un diámetro exterior de 22 mm, un ancho total de 12 mm y un peso de 0.03 lb, lo que lo hace ideal para sistemas de engranajes compactos, bombas y conjuntos de motores eléctricos.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    TAM1512
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja de copa dibujada
  • Serie
    TAM
  • Capacidad de carga estática
    8310 N

Descripción general

Descripción del fabricante
RODAMIENTOS DE RODILLOS DE AGUJA DE CARCASA TAM1512

También puede gustarle