Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro15 mm
- Exterior Diámetro22 mm
- En general Ancho15 mm
- Peso0.04 lb
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- País de origenJP
- Capacidad de carga dinámica8830 N
- Descripción largaEl cojinete de rodillos de aguja TAM1515 ofrece un diámetro de orificio de 15 mm, un diámetro exterior de 22 mm, un ancho total de 15 mm y pesa 0.04 lb, lo que lo hace adecuado para transmisiones automotrices, maquinaria industrial y equipos mecánicos de precisión.
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteTAM1515
- Tipo de productoCojinetes de rodillos de aguja de copa dibujada
- SerieTAM
- Capacidad de carga estática11000 N
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
- Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Ver la documentación - Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Ver la documentación