Motion
TAM1616
Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 16 mm, 24 mm OD, 16 mm Ancho
Artículo MI #12204223
No. Fabricante TAM1616
Precio24.49 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 16 mm, 24 mm OD, 16 mm Ancho
Artículo MI #12204223
No. Fabricante TAM1616
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
Precio24.49 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    16 mm
  • Exterior Diámetro  
    24 mm
  • En general Ancho  
    16 mm
  • Peso
    0.05 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • País de origen
    JP
  • Capacidad de carga dinámica
    11100 N
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja TAM1616 tiene un diámetro interior de 16 mm, un diámetro exterior de 24 mm, un ancho total de 16 mm y pesa 0.05 lb, lo que lo hace ideal para ensamblajes de engranajes, equipos de construcción y maquinaria agrícola.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    TAM1616
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja de copa dibujada
  • Serie
    TAM
  • Capacidad de carga estática
    13300 N

Descripción general

Descripción del fabricante
RODAMIENTOS DE RODILLOS DE AGUJA DE CARCASA TAM1616

También puede gustarle