Motion
TAM202820
Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 20 mm, 28 mm OD, 20 mm Ancho
Artículo MI #12204225
No. Fabricante TAM202820
Precio31.84 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 20 mm, 28 mm OD, 20 mm Ancho
Artículo MI #12204225
No. Fabricante TAM202820
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
Precio31.84 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    20 mm
  • Exterior Diámetro  
    28 mm
  • En general Ancho  
    20 mm
  • Peso
    0.07 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • País de origen
    JP
  • Capacidad de carga dinámica
    16900 N
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja TAM202820 tiene un diámetro interior de 20 mm, un diámetro exterior de 28 mm, un ancho total de 20 mm y pesa 0.07 lb, lo que lo hace adecuado para conjuntos de engranajes automotrices, equipos agrícolas y accionamientos industriales compactos.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    TAM202820
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja de copa dibujada
  • Serie
    TAM
  • Capacidad de carga estática
    24300 N

Descripción general

Descripción del fabricante
RODAMIENTOS DE RODILLOS DE AGUJA DE CARCASA TAM202820

También puede gustarle