Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro22 mm
- Exterior Diámetro29 mm
- En general Ancho20 mm
- Peso0.07 lb
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- País de origenJP
- Capacidad de carga dinámica16000 N
- Descripción largaEl cojinete de rodillos de aguja TAM2220 tiene un diámetro de orificio de 22 mm, un diámetro exterior de 29 mm, un ancho total de 20 mm y un peso de 0.07 lb, lo que lo hace ideal para cajas de engranajes de maquinaria, equipos de construcción y sistemas de transmisión de potencia.
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteTAM2220
- Tipo de productoCojinetes de rodillos de aguja de copa dibujada
- SerieTAM
- Capacidad de carga estática26300 N
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
- Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Ver la documentación - Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Ver la documentación