Motion
TAM3025
Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 30 mm, 40 mm OD, 25 mm Ancho
Artículo MI #12204227
No. Fabricante TAM3025
Precio45.50 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 30 mm, 40 mm OD, 25 mm Ancho
Artículo MI #12204227
No. Fabricante TAM3025
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
Precio45.50 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    30 mm
  • Exterior Diámetro  
    40 mm
  • En general Ancho  
    25 mm
  • Peso
    0.16 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • País de origen
    JP
  • Capacidad de carga dinámica
    31600 N
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja TAM3025 ofrece un diámetro de orificio de 30 mm, un diámetro exterior de 40 mm, un ancho total de 25 mm y pesa 0.16 lb, lo que lo hace adecuado para transmisiones automotrices de alta resistencia, transmisiones industriales y maquinaria agrícola.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    TAM3025
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja de copa dibujada
  • Serie
    TAM
  • Capacidad de carga estática
    36300 N

Descripción general

Descripción del fabricante
RODAMIENTOS DE RODILLOS DE AGUJA DE CARCASA TAM3025

También puede gustarle