Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro8 mm
- Exterior Diámetro15 mm
- En general Ancho10 mm
- Peso0.02 lb
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- País de origenJP
- Capacidad de carga dinámica3470 N
- Descripción largaEl cojinete de rodillos de aguja TAM810 tiene un diámetro de orificio de 8 mm, un diámetro exterior de 15 mm, un ancho total de 10 mm y pesa 0.02 lb, lo que lo hace ideal para motores pequeños, instrumentos de precisión y conjuntos mecánicos ligeros.
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteTAM810
- Tipo de productoCojinetes de rodillos de aguja de copa dibujada
- SerieTAM
- Capacidad de carga estática2880 N
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
- Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Ver la documentación - Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Ver la documentación