Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro50 mm
- Exterior Diámetro58 mm
- En general Ancho20 mm
- Peso0.15 lb
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Capacidad de carga dinámica28800 N
- Descripción largaEl cojinete de rodillos de aguja TLA5020ZOH con un tipo de cierre abierto tiene un diámetro interior de 50 mm, un diámetro exterior de 58 mm, un ancho total de 20 mm y pesa 0.15 lb, lo que lo hace adecuado para maquinaria de construcción, sistemas agrícolas y conjuntos de transmisión.
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteTLA5020ZOH
- RPM Máx.6500 rpm
- Tipo de productoCojinetes de rodillos de aguja de copa dibujada
- SerieTLA
- Capacidad de carga estática64000 N
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
- Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Ver la documentación - Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Ver la documentación