Especificaciones
Dimensions
- Bore Diameter8 mm
- Outside Diameter12 mm
- Overall Width10 mm
- Peso0.07 lb
Details
- Tipo de orificioRecto
- Capacidad de carga dinámica16100 N
- Descripción largaEl cojinete de rodillos de aguja TLA810ZOH tiene un diámetro de orificio de 8 mm, un diámetro exterior de 12 mm, un ancho total de 10 mm y un peso de 0.07 lb, lo que lo hace adecuado para motores eléctricos miniatura, instrumentos de precisión y conjuntos mecánicos compactos que requieren un soporte de carga radial fiable.
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteTLA810ZOH
- RPM Máx.2000 rpm
- Tipo de productoCojinetes de rodillos de aguja de copa dibujada
- SerieTLA
- Capacidad de carga estática22600 N
Descripción general
Descripción del fabricante
RODAMIENTOS DE RODILLOS DE AGUJA DE CARCASA TLA810ZOH
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
- IKO Crossed Roller Bearing Solutions
IKO Crossed Roller Bearing Solutions
View Literature - IKO Robotics Crossed Roller Bearings Blog
IKO Robotics Crossed Roller Bearings Blog
View Literature - IKO Machined Needle Roller Bearings Blog
IKO Machined Needle Roller Bearings Blog
View Literature - IKO Food Processing Environments Blog
IKO Food Processing Environments Blog
View Literature