Especificaciones
Dimensions
- Bore Diameter12 mm
- Outside Diameter19 mm
- Overall Width19 mm
- Peso0.03 lb
Details
- Tipo de orificioRecto
- País de origenJP
- Capacidad de carga dinámica11800 N
- Descripción largaEl cojinete de rodillos de aguja YT1212 cuenta con un diámetro de orificio de 12 mm, un diámetro exterior de 19 mm, un ancho total de 19 mm y un peso de 0.03 lb, lo que lo hace ideal para componentes automotrices y maquinaria compacta.
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteYT1212
- Tipo de productoCojinetes de rodillos de aguja de copa dibujada
- Capacidad de carga estática15200 N
Descripción general
Descripción del fabricante
RODAMIENTOS DE RODILLOS DE AGUJA DE CARCASA YT1212
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
- IKO Crossed Roller Bearing Solutions
IKO Crossed Roller Bearing Solutions
View Literature - IKO Robotics Crossed Roller Bearings Blog
IKO Robotics Crossed Roller Bearings Blog
View Literature - IKO Machined Needle Roller Bearings Blog
IKO Machined Needle Roller Bearings Blog
View Literature - IKO Food Processing Environments Blog
IKO Food Processing Environments Blog
View Literature