Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro22 mm
- Exterior Diámetro30 mm
- En general Ancho20 mm
- Peso0.09 lb
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- País de origenJP
- Capacidad de carga dinámica28200 N
- Descripción largaEl cojinete de rodillos de aguja YT223020 cuenta con un diámetro interior de 22 mm, un diámetro exterior de 30 mm, un ancho total de 20 mm y un peso de 0.09 lb, lo que lo hace adecuado para conjuntos de engranajes compactos, transmisiones automotrices y sistemas de accionamiento industrial que requieren un soporte de carga radial confiable.
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteYT223020
- Tipo de productoCojinetes de rodillos de aguja de copa dibujada
- Capacidad de carga estática48900 N
Descripción general
Descripción del fabricante
RODAMIENTOS DE RODILLOS DE AGUJA DE CARCASA YT223020
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
- IKO Crossed Roller Bearing Solutions
IKO Crossed Roller Bearing Solutions
View Literature - IKO Robotics Crossed Roller Bearings Blog
IKO Robotics Crossed Roller Bearings Blog
View Literature - IKO Machined Needle Roller Bearings Blog
IKO Machined Needle Roller Bearings Blog
View Literature - IKO Food Processing Environments Blog
IKO Food Processing Environments Blog
View Literature