Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro24 mm
- Exterior Diámetro31 mm
- En general Ancho28 mm
- Peso0.12 lb
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- País de origenJP
- Capacidad de carga dinámica36800 N
- Descripción largaEl cojinete de rodillos de aguja YT2428 cuenta con un diámetro de orificio de 24 mm, un diámetro exterior de 31 mm, un ancho total de 28 mm y un peso de 0.12 lb, lo que lo hace ideal para maquinaria pesada, equipos agrícolas y aplicaciones de transmisión.
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteYT2428
- Tipo de productoCojinetes de rodillos de aguja de copa dibujada
- Capacidad de carga estática79900 N
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
- Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Ver la documentación - Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Ver la documentación