Motion
YT243220
Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 24 mm, 32 mm OD, 20 mm Ancho
Artículo MI #12204240
No. Fabricante YT243220
Precio52.87 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 24 mm, 32 mm OD, 20 mm Ancho
Artículo MI #12204240
No. Fabricante YT243220
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
Precio52.87 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    24 mm
  • Exterior Diámetro  
    32 mm
  • En general Ancho  
    20 mm
  • Peso
    0.10 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • País de origen
    JP
  • Capacidad de carga dinámica
    29500 N
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja YT243220 tiene un diámetro de orificio de 24 mm, un diámetro exterior de 32 mm, un ancho total de 20 mm y un peso de 0.10 lb, lo que lo hace adecuado para cajas de engranajes industriales y sistemas de accionamiento mecánico.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    YT243220
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja de copa dibujada
  • Capacidad de carga estática
    53200 N

Descripción general

Descripción del fabricante
RODAMIENTOS DE RODILLOS DE AGUJA DE CARCASA YT243220

También puede gustarle