Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro25 mm
- Exterior Diámetro33 mm
- En general Ancho10 mm
- Peso0.05 lb
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- País de origenJP
- Capacidad de carga dinámica15500 N
- Descripción largaEl cojinete de rodillos de aguja YT2510 tiene un diámetro de orificio de 25 mm, un diámetro exterior de 33 mm, un ancho total de 10 mm y un peso de 0.05 lb, lo que lo hace ideal para motores compactos, bombas y equipos industriales ligeros.
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteYT2510
- Tipo de productoCojinetes de rodillos de aguja de copa dibujada
- Capacidad de carga estática23600 N
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
- Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Ver la documentación - Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Ver la documentación