Motion
YT2515
Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 25 mm, 33 mm OD, 15 mm Ancho
Artículo MI #12204242
No. Fabricante YT2515
Precio44.92 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 25 mm, 33 mm OD, 15 mm Ancho
Artículo MI #12204242
No. Fabricante YT2515
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
Precio44.92 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    25 mm
  • Exterior Diámetro  
    33 mm
  • En general Ancho  
    15 mm
  • Peso
    0.07 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • País de origen
    JP
  • Capacidad de carga dinámica
    22700 N
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja YT2515 cuenta con un diámetro de orificio de 25 mm, un diámetro exterior de 33 mm, un ancho total de 15 mm y un peso de 0.07 lb, lo que lo hace adecuado para componentes automotrices y sistemas de transmisión pequeños.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    YT2515
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja de copa dibujada
  • Capacidad de carga estática
    38300 N

Descripción general

Descripción del fabricante
RODAMIENTOS DE RODILLOS DE AGUJA DE CARCASA YT2515

También puede gustarle