Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro32 mm
- Exterior Diámetro42 mm
- En general Ancho20 mm
- Peso0.16 lb
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- País de origenJP
- Capacidad de carga dinámica39900 N
- Descripción largaEl cojinete de rodillos de aguja YT3220 tiene un diámetro de orificio de 32 mm, un diámetro exterior de 42 mm, un ancho total de 20 mm y un peso de 0.16 lb, lo que lo hace ideal para transmisiones de automóviles y sistemas de engranajes industriales.
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteYT3220
- Tipo de productoCojinetes de rodillos de aguja de copa dibujada
- Capacidad de carga estática70100 N
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
- Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Ver la documentación - Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Ver la documentación