Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro40 mm
- Exterior Diámetro50 mm
- En general Ancho15 mm
- Peso0.14 lb
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- País de origenJP
- Capacidad de carga dinámica33400 N
- Descripción largaEl cojinete de rodillos de aguja YT4015 tiene un diámetro de orificio de 40 mm, un diámetro exterior de 50 mm, un ancho total de 15 mm y un peso de 0.14 lb, lo que lo hace adecuado para equipos de construcción y maquinaria de alta carga.
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteYT4015
- Tipo de productoCojinetes de rodillos de aguja de copa dibujada
- Capacidad de carga estática59800 N
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
- Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Ver la documentación - Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Ver la documentación