Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro12 mm
- Exterior Diámetro50 mm
- En general Ancho25 mm
- Peso0.24 lb
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- País de origenJP
- Capacidad de carga dinámica55300 N
- Descripción largaEl cojinete de rodillos de aguja YT4025 tiene un diámetro de orificio de 12 mm, un diámetro exterior de 50 mm, un ancho total de 25 mm y un peso de 0.24 lb, lo que lo hace ideal para aplicaciones industriales especializadas que requieren un soporte de ancho extendido.
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteYT4025
- Tipo de productoCojinetes de rodillos de aguja de copa dibujada
- Capacidad de carga estática114000 N
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
- Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Ver la documentación - Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Ver la documentación