Motion
YTL2526
Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 25 mm, 32 mm OD, 26 mm Ancho
Artículo MI #12204248
No. Fabricante YTL2526
Precio51.44 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 25 mm, 32 mm OD, 26 mm Ancho
Artículo MI #12204248
No. Fabricante YTL2526
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
Precio51.44 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    25 mm
  • Exterior Diámetro  
    32 mm
  • En general Ancho  
    26 mm
  • Peso
    0.11 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • País de origen
    JP
  • Capacidad de carga dinámica
    35000 N
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja YTL2526 tiene un diámetro de orificio de 25 mm, un diámetro exterior de 32 mm, un ancho total de 26 mm y un peso de 0.11 lb, lo que lo hace ideal para cajas de engranajes industriales y maquinaria agrícola.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    YTL2526
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja de copa dibujada
  • Capacidad de carga estática
    75800 N

Descripción general

Descripción del fabricante
RODAMIENTOS DE RODILLOS DE AGUJA DE CARCASA YTL2526

También puede gustarle