Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro exterior2.0000 pulg.
- Longitud total2.6250 pulg.
- Eje Diámetro1.2500 pulg.
Detalles
- Material del cojineteAcero con alto contenido de carbono
- Tipo de casquilloCasquillo de bola
- Tipo de cierreAbierta(s)
- País de origenJP
- Capacidad de carga dinámica1370/1450 N
- Capacidad de carga1370/1450 N
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante4549557078040
- SerieLMB
- Capacidad de carga estática2510/3210 N
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
- Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Ver la documentación - Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Ver la documentación