Motion
LMB243848N
Casquillo de eje redondo - Serie LMB, 1.5000 in de diámetro de eje, 3.0000 in de longitud total, capacidad de carga de 2010/2130 N, abierto
Artículo MI #12204250
No. Fabricante LMB243848N
Precio242.58 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Casquillo de eje redondo - Serie LMB, 1.5000 in de diámetro de eje, 3.0000 in de longitud total, capacidad de carga de 2010/2130 N, abierto
Artículo MI #12204250
No. Fabricante LMB243848N
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
Precio242.58 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    3.0000 pulg.
  • Eje Diámetro  
    1.5000 pulg.

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero con alto contenido de carbono
  • Tipo de casquillo
    Casquillo de bola
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Capacidad de carga dinámica
    2010/2130 N
  • Capacidad de carga
    2010/2130 N
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    4549557078064
  • Serie
    LMB
  • Capacidad de carga estática
    3610/4620 N

Descripción general

Descripción del fabricante
LMB243848N CASQUILLO LINEAL

También puede gustarle