Motion
DSG-03-3C2-A240-N1-50

YUKEN
DSG-03-3C2-A240-N1-50

Válvula de control direccional hidráulica - Accionamiento accionado por solenoide, bobina de 240 VCA
Artículo MI #12206837
No. Fabricante DSG-03-3C2-A240-N1-50
Precio561.76 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

YUKEN
DSG-03-3C2-A240-N1-50

Válvula de control direccional hidráulica - Accionamiento accionado por solenoide, bobina de 240 VCA
Artículo MI #12206837
No. Fabricante DSG-03-3C2-A240-N1-50
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
Precio561.76 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Accionamiento
    Solenoide operado
  • Voltaje de bobina
    240 V CA
  • Tipo de anulación manual
    Pasador de anulación manual
  • Presión máxima de funcionamiento
    31.5 psi
  • Disposición del resorte del carrete
    Centrado en la primavera

Descripción general

Descripción del fabricante
DSG-03-3C2-A240-N1-50 DSG-03-3C2-A240-N1
  • ・Válvula direccional de solenoide CETOP D05 - estándar ,・Presión de funcionamiento máxima de hasta 31.5MPa (4,570psi),・Velocidad de flujo máxima de hasta 120L/min (31.7gal/min)

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno