Motion
FCG-10-500-30

YUKEN
FCG-10-500-30

Válvula de control y retención de flujo
Artículo MI #12206905
No. Fabricante FCG-10-500-30
Precio6,335.73 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

YUKEN
FCG-10-500-30

Válvula de control y retención de flujo
Artículo MI #12206905
No. Fabricante FCG-10-500-30
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
Precio6,335.73 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Presión máxima de trabajo
    21 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
FCG-10-500-30 FCG-10-500-30 CONTROL DE FLUJO
  • ・Válvula de control de flujo_x000D_\n・Presión máxima de funcionamiento de hasta 21MPa (3,050psi)_x000D_\n・Velocidad máxima de flujo de hasta 500L/min (132 gpm)_x000D_\n

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo