Motion
MRA-01-B-70

YUKEN
MRA-01-B-70

JIS <lt/> Válvula reductora de 1000 psi
Artículo MI #12206922
No. Fabricante MRA-01-B-70
Precio396.30 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

YUKEN
MRA-01-B-70

JIS <lt/> Válvula reductora de 1000 psi
Artículo MI #12206922
No. Fabricante MRA-01-B-70
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
Precio396.30 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Presión máxima de funcionamiento
    31.5 MPa

Descripción general

Descripción del fabricante
MRA-01-B-70 MRA-01-B-70 JIS > 1000 PSI R
  • ・Válvula modular CETOP D03 \n・Presión máxima de funcionamiento de hasta 35MPa (5,080psi)\n・Velocidad máxima de flujo de hasta 80L/min (21gal/min)\n\n

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno