Especificaciones
Detalles
- Presión máxima de funcionamiento16 MPa
- Ajuste de presión1.2 Mpa - 7 Mpa
Descripción general
- ・Bomba de pistón + motor combinado de la serie M\n・Reducción de tamaño compacta y baja del noise\n・30 % en comparación con la bomba de pistón + motor de la serie A\n・Presión máxima de funcionamiento de hasta 16MPa (2,320psi)