Motion
RT-10-H-22  RT-10-H-22 1020-2970 PSI PRES

YUKEN
RT-10-H-22 RT-10-H-22 1020-2970 PSI PRES

Reducción de presión de 1020-2970 psi
Artículo MI #12206931
No. Fabricante RT-10-H-22 RT-10-H-22 1020-2970 PSI PRES
Precio1,858.40 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

YUKEN
RT-10-H-22 RT-10-H-22 1020-2970 PSI PRES

Reducción de presión de 1020-2970 psi
Artículo MI #12206931
No. Fabricante RT-10-H-22 RT-10-H-22 1020-2970 PSI PRES
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
Precio1,858.40 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Puerto de drenaje
    Rc 1/4
  • Presión máxima de funcionamiento
    21 MPa
  • Montaje
    Conexión roscada

Descripción general

Descripción del fabricante
RT-10-H-22 RT-10-H-22 1020-2970 PSI PRES
  • ・Válvula reductora de presión\n・Presión máxima de funcionamiento 21MPa (3,050 psi)\n・Velocidad máxima de flujo de hasta 250L/min (66 gpm)

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno