Motion
1105
Motor HVAC - 1/16 hp, 850 rpm, monofásico, 116 V, bastidor 42Y , caja ABIERTA, 60 Hz, base 850 rpm
Artículo MI #12207350
No. Fabricante 1105
Precio288.60 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor HVAC - 1/16 hp, 850 rpm, monofásico, 116 V, bastidor 42Y , caja ABIERTA, 60 Hz, base 850 rpm
Artículo MI #12207350
No. Fabricante 1105
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
Su precio$288.60/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    42Y
  • Peso
    8.5627 lb

Detalles

  • RPM base
    850 rpm
  • Descripción Palabra clave
    Motores de calefacción y aire acondicionado
  • Tipo de envolvente
    ABIERTO
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Número de Upc del fabricante
    786382090104
  • Modelo
    K048TUB0122013B
  • Caballos de fuerza del motor
    1/16 CV
  • Fase motora
    1 fase
  • Postes del motor
    6
  • Tensión de alimentación del motor
    116 V
  • Tipo de producto
    Motores de uso general
  • Rpm síncrono
    850 rpm
  • UPC_NO
    786382090104

Descripción general

Descripción del fabricante
MOTOR DE CALEFACCIÓN Y AIRE ACONDICIONADO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"