Motion
29620-4153

GARLOCK KLOZURE
29620-4153

Aislador de cojinetes - 0.7010 pulg., 17.81 mm de ancho
Artículo MI #12207526
No. Fabricante 29620-4153
Precio1,062.68 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GARLOCK KLOZURE
29620-4153

Aislador de cojinetes - 0.7010 pulg., 17.81 mm de ancho
Artículo MI #12207526
No. Fabricante 29620-4153
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
Precio1,062.68 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Axial Motion
    +/-0.025 pulg.
  • Diámetro interno
    3.8750 pulg.
  • Ancho general
    0.7010 pulg.
  • Tamaño del eje
    2.875 pulg.
  • Ancho
    0.7010 pulg., 17.81 mm

Detalles

  • Configuración
    Bridado, vertical
  • País de origen
    EE. UU.
  • Código de armonización
    8487900040
  • Material
    Bronce
  • Temperatura máxima
    400 °F
  • Temperatura mínima
    -22 °F
  • Tipo de desalineación
    +/-0.020
  • Material de la junta tórica
    FKM
  • Tipo de presión
    Temperatura ambiente
  • Tipo de producto
    Aisladores de cojinetes
  • Serie
    Tutor
  • Material del estátor
    Bronce
  • Material del anillo unificador
    PTFE relleno de grafito
  • UPC_NO
    191074148726

Descripción general

Descripción del fabricante
BRONCE GUARDIÁN VERTICAL 2.875"ID
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"