Motion
MEC04-10221

GARLOCK KLOZURE
MEC04-10221

Diámetro del eje de 35 mm, 47 mm OD, 8 mm Ancho total, Material de borde blanco GYLON
Artículo MI #12208250
No. Fabricante MEC04-10221
Precio154.35 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GARLOCK KLOZURE
MEC04-10221

Diámetro del eje de 35 mm, 47 mm OD, 8 mm Ancho total, Material de borde blanco GYLON
Artículo MI #12208250
No. Fabricante MEC04-10221
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
Precio154.35 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    47 mm
  • Ancho general
    8 mm
  • Diámetro del eje
    35 mm

Detalles

  • Para usar con
    Gas, petróleo
  • Material labial
    GILÓN blanco
  • Número de Upc del fabricante
    191074304771
  • Presión máxima
    73 psi
  • Velocidad máxima de superficie del eje
    147 pies/s;45 m/s
  • Temperatura mínima
    -90 °C, -130 °F
  • Tolerancia de desalineación
    +/- 0.006 pulgadas a 2000 pies/min;+/- 0.15mm a 10.2 m/s
  • Tolerancia a la presión
    73 psi;5 bar
  • Tipo de sello
    Labio invertido simple
  • Estilo
    PS-SELLO

Descripción general

Descripción del fabricante
GYLON BLANCO CON SELLO DE PS LABIO INVERTIDO 35MM