Motion
24610-1867

Garlock Klozure
24610-1867

Sello de aceite - División, 17.000 pulg. de diámetro del eje, 19.000 pulg. de diámetro exterior, 0.813 pulg. de ancho general
Artículo MI #12209368
No. Fabricante 24610-1867
Precio1,372.14 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Garlock Klozure
24610-1867

Sello de aceite - División, 17.000 pulg. de diámetro del eje, 19.000 pulg. de diámetro exterior, 0.813 pulg. de ancho general
Artículo MI #12209368
No. Fabricante 24610-1867
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
Precio1,372.14 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    19.000 pulg.
  • Ancho general
    0.813 pulg.
  • Diámetro del eje
    17.000 pulg.

Detalles

  • Tipo de labio
    Labio único, dividido
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Candado
  • Material
    MILL-RIGHT® N - Nitrilo
  • Tolerancia de desalineación
    0.015 pulg.
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    200 °F
  • Tipo de sello
    Sello de aceite
  • Sólido/Dividido
    División
  • Aplicación típica
    Sello dividido de alto rendimiento, aplicaciones giratorias, cajas de velocidades, bombas, industria hidroeléctrica, industria química, industria de pulpa y papel, industria del aluminio, industria del acero, industria de metales primarios, otras aplicaciones industriales

Descripción general

Descripción del fabricante
26X1867 MILL-DERECHA N SPLIT 17.000"ID

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos