Motion
MEC04-11912

GARLOCK KLOZURE
MEC04-11912

Diámetro de eje de 20 mm, 35 mm OD, 8 mm Ancho total, Material de borde azul GYLON
Artículo MI #12210600
No. Fabricante MEC04-11912
Precio103.70 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GARLOCK KLOZURE
MEC04-11912

Diámetro de eje de 20 mm, 35 mm OD, 8 mm Ancho total, Material de borde azul GYLON
Artículo MI #12210600
No. Fabricante MEC04-11912
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
Precio103.70 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    35 mm
  • Ancho general
    8 mm
  • Diámetro del eje
    20 mm

Detalles

  • Para usar con
    Gas, petróleo
  • Material labial
    Azul GYLON
  • Presión máxima
    145 psi
  • Velocidad máxima de superficie del eje
    147 pies/s;45 m/s
  • Temperatura mínima
    -90 °C, -130 °F
  • Tolerancia de desalineación
    +/- 0.006 pulgadas a 2000 pies/min;+/- 0.15mm a 10.2 m/s
  • Tolerancia a la presión
    145 psi;10 bar
  • Tipo de sello
    Labio único
  • Estilo
    PS-SELLO

Descripción general

Descripción del fabricante
GYLON AZUL CON SELLO DE PS 20MM 35MM 8MM

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos