Motion
22328EW33KC3BNLZ

NACHI AMERICA INC
22328EW33KC3BNLZ

Cojinete de rodillos esférico - 140 mm D.I., 300 mm D.E., 102 mm Ancho, 1:12 Mandril cónico, Abierto
Artículo MI #12210949
No. Fabricante 22328EW33KC3BNLZ
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NACHI AMERICA INC
22328EW33KC3BNLZ

Cojinete de rodillos esférico - 140 mm D.I., 300 mm D.E., 102 mm Ancho, 1:12 Mandril cónico, Abierto
Artículo MI #12210949
No. Fabricante 22328EW33KC3BNLZ
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    140 mm
  • Exterior Diámetro  
    300 mm
  • En general Ancho  
    102 mm
  • Peso
    79.15 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Conocido 1:12
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JAPÓN
  • Descripción
    22300 COJINETE DE RODILLOS ESFÉRICOS
  • Código de armonización
    8482.30.00.80
  • Número de Upc del fabricante
    4991893856095
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Serie
    223
  • UPC_NO
    4991893856095

Descripción general

Descripción del fabricante
22328 EW33K C3

You May Also Like

How would you rate your experience?where 1 is Not good at all and 5 is Very good