Motion
22348EW33C3BNLZ

NACHI AMERICA INC
22348EW33C3BNLZ

Cojinete de rodillos esférico - 240 mm D.I., 500 mm D.E., 155 mm Ancho, Orificio recto, Abierto
Artículo MI #12210952
No. Fabricante 22348EW33C3BNLZ
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NACHI AMERICA INC
22348EW33C3BNLZ

Cojinete de rodillos esférico - 240 mm D.I., 500 mm D.E., 155 mm Ancho, Orificio recto, Abierto
Artículo MI #12210952
No. Fabricante 22348EW33C3BNLZ
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    240 mm
  • Exterior Diámetro  
    500 mm
  • En general Ancho  
    155 mm
  • Peso
    322.89 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JAPÓN
  • Descripción
    22300 COJINETE DE RODILLOS ESFÉRICOS
  • Código de armonización
    8482.30.00.80
  • Número de Upc del fabricante
    4991893515046
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Serie
    223
  • UPC_NO
    4991893515046

Descripción general

Descripción del fabricante
22348 EW33 C3

You May Also Like

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno