Motion
23044EW33BNLZ

NACHI AMERICA INC
23044EW33BNLZ

Cojinete de rodillos esférico - 220 mm D.I., 340 mm D.E., 90 mm Ancho, Orificio recto, Abierto
Artículo MI #12210977
No. Fabricante 23044EW33BNLZ
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NACHI AMERICA INC
23044EW33BNLZ

Cojinete de rodillos esférico - 220 mm D.I., 340 mm D.E., 90 mm Ancho, Orificio recto, Abierto
Artículo MI #12210977
No. Fabricante 23044EW33BNLZ
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    220 mm
  • Exterior Diámetro  
    340 mm
  • En general Ancho  
    90 mm
  • Peso
    67.68 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JAPÓN
  • Descripción
    23000 COJINETE DE RODILLOS ESFÉRICOS
  • Código de armonización
    8482.30.00.80
  • Número de Upc del fabricante
    4991893502565
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Serie
    230
  • UPC_NO
    4991893502565

Descripción general

Descripción del fabricante
23044 EW33

You May Also Like

How would you rate your experience?where 1 is Not good at all and 5 is Very good