Motion
23248EW33KC3BNLZ

NACHI AMERICA INC
23248EW33KC3BNLZ

Cojinete de rodillos esférico - 240 mm D.I., 440 mm D.E., 160 mm Ancho, 1:12 Mandril cónico, Abierto
Artículo MI #12211032
No. Fabricante 23248EW33KC3BNLZ
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NACHI AMERICA INC
23248EW33KC3BNLZ

Cojinete de rodillos esférico - 240 mm D.I., 440 mm D.E., 160 mm Ancho, 1:12 Mandril cónico, Abierto
Artículo MI #12211032
No. Fabricante 23248EW33KC3BNLZ
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    240 mm
  • Exterior Diámetro  
    440 mm
  • En general Ancho  
    160 mm
  • Peso
    240.3 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Conocido 1:12
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JAPÓN
  • Descripción
    23200 COJINETE DE RODILLOS ESFÉRICOS
  • Código de armonización
    8482.30.00.80
  • Número de Upc del fabricante
    4991893856514
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Serie
    232
  • UPC_NO
    4991893856514

Descripción general

Descripción del fabricante
23248 EW33K C3

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno