Motion
5202C3BNLS
Cojinete de contacto angular - Orificio de 15 mm, 35 mm OD, 0.6250 in de ancho, sin anillo a presión
Artículo MI #12211138
No. Fabricante 5202C3BNLS
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de contacto angular - Orificio de 15 mm, 35 mm OD, 0.6250 in de ancho, sin anillo a presión
Artículo MI #12211138
No. Fabricante 5202C3BNLS
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    15 mm
  • Exterior Diámetro  
    35 mm
  • En general Ancho  
    0.6250 pulg.
  • Peso
    0.15 lb

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular
  • Tipo de orificio
    Recto
  • País de origen
    JAPÓN
  • Descripción
    5202C3
  • Código de armonización
    8482.10.50.48
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión

Descripción general

Descripción del fabricante
5202C3

También puede gustarle