Motion
5203ZZBV2S
Cojinete de contacto angular de doble fila - Orificio de 17 mm, 40 mm OD, 0.6875 pulg. de ancho, blindado doble, sin anillo a presión
Artículo MI #12211143
No. Fabricante 5203ZZBV2S
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de contacto angular de doble fila - Orificio de 17 mm, 40 mm OD, 0.6875 pulg. de ancho, blindado doble, sin anillo a presión
Artículo MI #12211143
No. Fabricante 5203ZZBV2S
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    17 mm
  • Exterior Diámetro  
    40 mm
  • En general Ancho  
    0.6875 pulg.
  • Peso
    0.2 lb

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Doble blindaje
  • País de origen
    JAPÓN
  • Descripción
    5203 ZZ
  • Código de armonización
    8482.10.50.28
  • Número de Upc del fabricante
    4991893599060
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4991893599060

Descripción general

Descripción del fabricante
5203 ZZ

También puede gustarle