Motion
5304BNLS
Cojinete de contacto angular - Orificio de 20 mm, 52 mm OD, 0.8750 in de ancho, sin anillo a presión
Artículo MI #12211192
No. Fabricante 5304BNLS
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de contacto angular - Orificio de 20 mm, 52 mm OD, 0.8750 in de ancho, sin anillo a presión
Artículo MI #12211192
No. Fabricante 5304BNLS
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensions

  • Bore Diameter  
    20 mm
  • Outside Diameter  
    52 mm
  • Overall Width  
    0.8750 in
  • Peso
    0.51 lb

Details

  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular
  • Tipo de orificio
    Recto
  • País de origen
    JAPÓN
  • Descripción
    5304 C3
  • Código de armonización
    8482.10.50.28
  • Número de Upc del fabricante
    4991893604108
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4991893604108

Descripción general

Descripción del fabricante
5304 C3