Motion
6010ZEBNLM
Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 50 mm de DI, 80 mm de DE, 16 mm de ancho, blindaje simple, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #12211293
No. Fabricante 6010ZEBNLM
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 50 mm de DI, 80 mm de DE, 16 mm de ancho, blindaje simple, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #12211293
No. Fabricante 6010ZEBNLM
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    50 mm
  • Exterior Diámetro  
    80 mm
  • En general Ancho  
    16 mm
  • Peso
    0.58 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Blindado simple
  • País de origen
    JAPÓN
  • Descripción
    6010 ZEC3
  • Código de armonización
    8482.10.50.52
  • Descripción larga
    El 6010ZZENRBXMM es un cojinete de bolas de ranura profunda radial con un diámetro interior de 50mm , diámetro recto, doble blindaje, diámetro exterior de 80mm y ancho de 16mm , diseñado para brindar confiabilidad.
  • Número de catálogo del fabricante
    6010ZEBNLM
  • Número de Upc del fabricante
    4991893645996
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4991893645996

Descripción general

Descripción del fabricante
6010 ZEC3

También puede gustarle