Motion
6020NRBNLS
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 100 mm Diámetro interno, 150 mm Diámetro externo, 24 mm Ancho, Abierto, Con anillo a presión
Artículo MI #12211358
No. Fabricante 6020NRBNLS
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 100 mm Diámetro interno, 150 mm Diámetro externo, 24 mm Ancho, Abierto, Con anillo a presión
Artículo MI #12211358
No. Fabricante 6020NRBNLS
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    100 mm
  • Exterior Diámetro  
    150 mm
  • En general Ancho  
    24 mm
  • Peso
    2.78 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JAPÓN
  • Descripción
    6020 NR
  • Código de armonización
    8482.10.50.56
  • Descripción larga
    El 6020ZZBSRM es un cojinete de bolas de ranura profunda radial con un diámetro interior de 100mm , diámetro recto, doble blindaje, diámetro exterior de 150mm y ancho de 24mm , adecuado para fiabilidad.
  • Número de catálogo del fabricante
    6020NRBNLS
  • Número de Upc del fabricante
    4991893658682
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Anillo a presión incluido
    Con anillo a presión
  • UPC_NO
    4991893658682

Descripción general

Descripción del fabricante
6020 NR

También puede gustarle