Motion
6024C3BNLS
Rodamiento de bolas radial/rígido, diámetro interno recto, 120 mm de DI, 180 mm de DE, 28 mm de ancho, abierto, sin anillo elástico de fijación, C3 holgura interna
Artículo MI #12211372
No. Fabricante 6024C3BNLS
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas radial/rígido, diámetro interno recto, 120 mm de DI, 180 mm de DE, 28 mm de ancho, abierto, sin anillo elástico de fijación, C3 holgura interna
Artículo MI #12211372
No. Fabricante 6024C3BNLS
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    120 mm
  • Exterior Diámetro  
    180 mm
  • En general Ancho  
    28 mm
  • Peso
    5.89 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JAPÓN
  • Descripción
    6024 C3
  • Código de armonización
    8482.10.50.56
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    El 6024C3BNLS es un cojinete de bolas de ranura profunda radial de 120 mm con un diseño abierto, 180 mm de diámetro exterior y 28 mm de ancho para aplicaciones industriales.
  • Número de catálogo del fabricante
    6024C3BNLS
  • Número de Upc del fabricante
    4991893660784
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4991893660784

Descripción general

Descripción del fabricante
6024 C3